Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtrenner EN1717 mit Vorlagebehälter 690 l ohne Tauchpumpe 690 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemtrenner EN1717 mit Vorlagebehälter 690 l ohne Tauchpumpe
Systemtrenner EN1717 mit Vorlagebehälter 690 l ohne Tauchpumpe
Systemtrenner EN1717 mit Vorlagebehälter 690 l ohne Tauchpumpe Bild2
Artikel-Nr.:
     265-TS-690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934974540
Suchbegriffe:
Ausdehnungsbehälter
Ausdehnungsgefäß
Rohrtrenner
Kellerentwässerungspumpe

- kann sowohl im Trinkwasserbetrieb als auch im Grauwasserbetrieb eingesetzt werden
- zur Absicherung von Trinkwasser gegen Nichttrinkwasser bis einschl. Flüssigkeitskategorie 5 (EN 1717)
- unterschiedlichste Anwendungsgebiete der Anlage

Die Anforderungen der DIN EN 1717 Typ AA werden durch diese Anlage erfüllt und ist durch ein Zertifikat bewiesen.

Technische Daten
Inhalt: 690 Liter
Maße: 720x720x2000 mm
Förderhöhe: 48m
Fördermenge: 5,5 m³/h

Eigenschaften
-großer Vorlagebehälter

- ideal als druckloser Vorlagebehälter einsetzbar

-keine Gefahr der Rückverkeimung des Trinkwassernetzes

Weitere Suchbegriffe: Tauchpumpe, Tauchpumpen, ausdehnungsgefäß, Messing-Systemtrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.544,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.737,58*
€ 3.257,7202
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.715,18*
€ 3.231,0642
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.618,88*
€ 3.116,4672
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.570,94*
€ 3.059,4186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.544,30*
€ 3.027,717
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.