Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundfos SQ5-35 Unterwasserpumpe 1,10 kW, 4,5 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundfos SQ5-35 Unterwasserpumpe
Grundfos SQ5-35 Unterwasserpumpe
Grundfos SQ5-35 Unterwasserpumpe Bild2
Artikel-Nr.:
     265-SQ5-35
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934972294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
Tiefbrunnenpumpe

Grundfos-Edelstahl-Unterwasserpumpee SQ, 1,13 kW Schlanke Unterwasserpumpe mit fester Kabellänge, ab 3 Brunnen (Ø 76 mm) einsetzbar, Leistung: 1,13 kW, Förderleistung: 5,0 m³/h bei 3,5 bar, Stromversorgung: 230 V, Länge: 824 mm, Kabellänge: 15 m, Anschluss: 1 ½" Innengewinde, Sandgehalt: max. 50 g/m³, integrierter Trockenlaufschutz sowie Schutz vor Spannungsschwankungen, Übertemperatur und Überlastung, eingebautes Rückschlagventil als Rückflussverhinderer, vertikal und horizontal einsetzbar für Brunnen und Behälter

Technische Daten
Schutzart (gemäß IEC 34-5):_x0009_ _x0009_IP68
Wärmeklasse (IEC 85):_x0009_ _x0009_F
Kabellänge:_x0009_ _x0009_1.5 m

Eigenschaften
Werkstoffe:
Pumpe:_x0009_ _x0009_Polyamid / Edelstahl
_x0009_ _x0009_DIN W.-Nr. 1.4301
Material für Pumpe:_x0009_ _x0009_AISI 304
Laufrad:_x0009_ _x0009_Polyamid
Motor:_x0009_ _x0009_Edelstahl
_x0009_ _x0009_DIN W.-Nr. 1.4301
_x0009_ _x0009_AISI 304

Weitere Suchbegriffe: Tiefbrunnenpumpen, tauchpumpe 5000l/h, tiefbrunnenpumpen, Grundfos-Edelstahl-SQ-Unterwasserpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 989,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,38*
€ 1.311,8322
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.088,27*
€ 1.295,0413
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,16*
€ 1.248,5004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,59*
€ 1.215,6921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,40*
€ 1.177,386
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 1.199,42*
Ähnlich
k.A.
ab € 1.450,78*
Ähnlich
k.A.
ab € 1.485,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.