Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beregnungssteuerkabel für Erdverlegung, 3 x 0,8 mm², 75 m farbig kodiert, 75 m Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Beregnungssteuerkabel für Erdverlegung, 3 x 0,8 mm², 75 m farbig kodiert, 75 m Rolle
Artikel-Nr.:
     265-SK-3-RB-075
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3299060030257
Suchbegriffe:
Kabel

- für niedrige Spannungen
- 3 Adern
- 75 m Rolle

Der Außenmantel besteht aus schwarzem Polyethylen mit 0,64 mm. Dies ist ein hervorragender Schutz gegen mechanische Einflüsse, Chemikalien und Feuchtigkeit. Die einfache Abisolierung wird durch die integrierten Litze aus PE sichergestellt. Eine maximale Distanz von 350m zwischen Steuergerät und Ventil sollte eingehalten werden.

Technische Daten
·_x0009_Mit 3, 5, 7, 9 und 13 Adern
erhältlich, 75 m Trommel

Eigenschaften
·_x0009_Mehradriges Kabel
·_x0009_Außenmantel aus schwarzem Polyethylen,0,64 mm. Hervorragender Schutz gegen mechanische Einflüsse, Chemikalien und Feuchtigkeit
·_x0009_Integrierte Litze aus PE zur einfachen Abisolierung
·_x0009_Querschnitt einer Ader 0,8 mm2, geeignet für alle Installationsarten einer Hausgartenberegnung
·_x0009_Max. Distanz zwischen
Steuergerät und Ventil: 350 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,27*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 72,65*
€ 86,4535
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 71,75*
€ 85,3825
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 68,45*
€ 81,4555
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 66,55*
€ 79,1945
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 56,27*
€ 66,9613
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rain Bird
ab € 111,04*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.