Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beregnungsteuerkabel für Erdverlegung, 3 x 0,8 mm² farbig kodiert, Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     265-SK-3-00
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel

- für niedrige Spannungen
- 3 Adern
- Meterware

Der Außenmantel besteht aus schwarzem Polyethylen mit 0,64 mm. Dies ist ein hervorragender Schutz gegen mechanische Einflüsse, Chemikalien und Feuchtigkeit. Die einfache Abisolierung wird durch die integrierten Litze aus PE sichergestellt. Eine maximale Distanz von 350m zwischen Steuergerät und Ventil sollte eingehalten werden.

Eigenschaften
·Mehradriges Kabel
·Außenmantel aus schwarzem Polyethylen,0,64 mm. Hervorragender Schutz gegen mechanische Einflüsse, Chemikalien und Feuchtigkeit
·Integrierte Litze aus PE zur einfachen Abisolierung
·Querschnitt einer Ader 0,8 mm2, geeignet für alle Installationsarten einer Hausgartenberegnung
·Max. Distanz zwischen Steuergerät und Ventil: 350 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rain Bird
ab € 111,05*
Ähnlich
Rain Bird
ab € 56,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.