Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZX30W Schwinghebelregner bis 12 m, Teil-/Vollkreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZX30W Schwinghebelregner
ZX30W Schwinghebelregner
ZX30W Schwinghebelregner Bild2
Artikel-Nr.:
     265-P-ZX30WR
Hersteller:
     Perrot
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934967733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Rundsprenger

- Voll- und Teilkreisregner
- Standarddüse 3,2 mm vorinstalliert
- ½" AG
- mit Federschutzkappe
- Strahlanstieg: 30°
- Spritzwasserfreier Schwinghebel
- eindüsig
- Wurfweite: min. 9,6 m - max. 12,4 m
- Durchflussrate: 0,39 - 0,92 m3/h
- Betriebsdruck: 2,0 - 5,0 bar

Der Regner besitzt eine Düse mit Strahlstörern zum Variieren des Strahles und der Wurfweite. Er besticht durch feinste Tropfauflösung und einer Federschutzkappenvorrichtung.

Technische Daten
- Anschluss: ½" Außengewinde

- Wurfweite: 9,5 - 12,4 m

- Durchflussrate: 0,39 - 0,92 m³/h

- Betriebsdruck: 2,0 - 5,0 bar

- Strahlanstieg: 30°

- 9,0x6,8 (HxB)

Eigenschaften
- spritzwasserfreier Schwinghebel

- Düse mit Strahlstörer zum Variieren des Wassesrstrahles

- Mit umschaltbarer Kippfeder für wahlweisen Einsatz als Wende- oder Kreisregner

- hervorragendes Niederschlagsbild

- unermüdlich und zuverlässig selbst bei Dauereinsatz

- mit Federschutzkappe

Weitere Suchbegriffe: Schwinghebelregner, Turbinenregner, Vollkreisregner, kreisregner perrot, hochregner, Perrot-Schwinghebelregner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,44*
€ 36,2236
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,2121
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,1304
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,7619
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,5973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.