Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPR-Regnergehäuse ½" IG, Aufsteiger: 15 cm PROS-06-PRS40-CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MPR-Regnergehäuse ½" IG, Aufsteiger: 15 cm
MPR-Regnergehäuse ½" IG, Aufsteiger: 15 cm
MPR-Regnergehäuse ½" IG, Aufsteiger: 15 cm Bild2
Artikel-Nr.:
     265-MPR-06
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934964497
Suchbegriffe:
Versenkregnergehäuse
hunter versenkregnergehäuse

Hunter PROS-06-PRS40-CV-Regnergehäuse. Hunter Pro-Spray Regner garantieren langlebige, zuverlässige Leistung bei Anwendung im privaten Bereich.

Technische Daten
- Durchmesser: 5,7 cm
- Aufsteiger: 15 cm
- Druckbereich: 1,7 bis 3,8 bar
- Anschluss: ½" Innengewinde
- Düsenanschluss: Außen-Feingewinde
- Gesamthöhe: 22,5 cm

Eigenschaften
- robustes Pro-Spray Gehäuse
- Anwendung in Hausgärten und gewerblichen Grünflächen
- Druckreguliert auf 2,8 bar
- graue Kennungskappe für einfache Erkennung
- innovative Richtungsspülkappe
- Wasserersparniss: bis zu 30 %
- Kompfortable und präzise Einstellung von Sektor und Wurfweite

Weitere Suchbegriffe: Hunter-MPR-Versenkregnergehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,9543
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,8361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,2653
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hunter
ab € 5,56*
Zubehör
Hunter
ab € 5,60*
Zubehör
Hunter
ab € 5,59*
Zubehör
Hunter
ab € 5,60*
Zubehör
Hunter
ab € 5,59*
Zubehör
Hunter
ab € 5,61*
Zubehör
Hunter
ab € 1,65*
Zubehör
Hunter
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.