Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MP1000 Rotatordüse 90 - 210° Wurfweite bis 2,50-4,60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MP1000 Rotatordüse 90 - 210°
MP1000 Rotatordüse 90 - 210°
MP1000 Rotatordüse 90 - 210° Bild2
Artikel-Nr.:
     265-MP1-90
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934964367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsen für Getrieberegner
Düsen für Versenkregner
düsen für getrieberegner

Die MP- Rotatordüse ist mit einer Wurfweite von mindestens 2,5 bis maximal 4,5 m ausgestattet. Sie ist mit einem Radius von 90°-210° einstellbar. Der empfohlene Betriebsdruck beträgt 2,8 bar. Die Sprühdüsen der MP Rotatoren steigern die Effizienz von Beregnungssystemen um mehr als 30 %. Die MP-Rotatordüsen erzielen eine hohe Gleichmäßigkeit der Wasserverteilung, auch bei verschiedenen Sektoren. Das hochwertige Material, aus dem die Düsen bestehen, garantiert lange Haltbarkeit und es ist dadurch auch eine preisgünstigere Alternative zu Getrieberegnern. Eine weitere Vereinfachung für den Anwender ist die Farbkodierung der Sprühdüsen, was eine Zuordnung erleichtert.

Technische Daten
empfohlener Betriebsdruck: 2,8 bar; 280 kPa
Wurfweite: 2,5 bis 4,5 m
Sektor: 90° bis 210°

Eigenschaften
- Ratschenmechanismus verhindert Beschädigungen, wenn die Wurfweite zu stark reduziert werden soll
- Komfortable und präzise Einstellung von Sektor und Wurfweite
- ausbaubares Filtersieb verhindert, dass große Partikel die Düse verstopfen
- Doppelaufsteiger sorgt dafür, dass kein Schmutz und keine Partikel die Düse eindringen
- Farbcodierung zur einfachen Unterscheidung
- abnehmbares Filtersieb verhindert ein Verstopfen der Düsen
- Wurfweiten bis 25% reduzierbar
- Die Modelle können nur bei laufendem Wasser eingestellt werden
- Angabe von „HT“ Düsen mit Außengewinde
- Durch die Kombination mit Pro-Spray PRS40 läßt sich der optimale Betriebsdruck von 2,8 Bar (280 kPa) am Regnerkopf erreichen

Weitere Suchbegriffe: MP-Rotatordüse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hunter
ab € 0,81*
Zubehör
Hunter
ab € 2,33*
Zubehör
Hunter
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.