Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freier Trinkwasser-Auslauf, entspricht EN 1717, 20,52 m³/h 20,52 m³/h, 1 1/2" IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freier Trinkwasser-Auslauf, entspricht EN 1717, 20,52 m³/h
Freier Trinkwasser-Auslauf, entspricht EN 1717, 20,52 m³/h
Freier Trinkwasser-Auslauf, entspricht EN 1717, 20,52 m³/h Bild2
Artikel-Nr.:
     265-FTA-150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934958069
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

- Nachspeisung mit freiem Auslauf
- einbaufertig
- elektrisch gesteuert
- bestehend aus Edelstahleinlauftrichter

Der Trinkwasserauslauf entspricht EN 1717

Technische Daten
- 20,52 m³/h bei 3,0 bar
- Anschluss 1 1/2“
- DN100
- 75 cm Schlauch

Eigenschaften

- Magnetventil mit Anschlusskabel und Schukostecker
- edelstahlummanteltem Verbindungsschlauch
- MS-Kugelhahn und Edelstahlschmutzfänger (0,65 mm)

Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, ablassventil 1", ablassventil, Trinkwaser-Auslauf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.412,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.618,19*
€ 1.925,6461
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.597,06*
€ 1.900,5014
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.515,72*
€ 1.803,7068
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.467,10*
€ 1.745,849
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.412,71*
€ 1.681,1249
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.