Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachlauf-/Filterpumpe DGC3000 3000 l/h, max. 2,5 m, 35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachlauf-/Filterpumpe DGC3000
Bachlauf-/Filterpumpe DGC3000
Bachlauf-/Filterpumpe DGC3000 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-DGC-3000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934953941
Suchbegriffe:
Bachlauf
Bachlauf-Set
Bachlaufschale
bachlauf set

Diese Bachlauf-/Filterpumpe fördert 3000l/h mit gerade mal 35 Watt Leistungsaufnahme. Sie fördert das Wasser bishin zu 2,50m in die Höhe. Alle Anschlüsse werden über einen 1" Schlauch angeschlossen.
-trocken aufstellbar
-schmutzwassergeeignet bis Korngröße 6mm

- energiesparender Spaltrohrmotor
-Vortex Freistromlaufrad
-überlastungsgeschützt durch Thermoschalter
-trocken aufstellbar
-große Vorfilterkappen
-verlängerte Reinigungsintervalle
-schmutzwassergeeignet bis Korngröße 6mm
-wartungsfreundlich
-dauerlauffest durch verschleisfreie Keramiklagerung
-Schmutzpartikel

Technische Daten
- Leistung: 3000 l/h
- Leistungsaufnahme: 35 W
- Förderhöhe: 2,50 m
- Druckanschluss: 1"
- Sauganschluss: 1"
- Kabellänge: 10 m

Weitere Suchbegriffe: Netun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,67*
€ 188,8173
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,42*
€ 178,9998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,45*
€ 173,0855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,02*
€ 148,7738
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 178,48*
Ähnlich
k.A.
ab € 206,08*
Ähnlich
k.A.
ab € 133,83*
Ähnlich
k.A.
ab € 142,69*
Ähnlich
k.A.
ab € 169,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.