Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AT Rohr- und Kabeldurchführung, Pipe Shell, ID:89 mm Rohrdurchmesser: 64 - 86 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AT Rohr- und Kabeldurchführung, Pipe Shell, ID:89 mm
AT Rohr- und Kabeldurchführung, Pipe Shell, ID:89 mm
Artikel-Nr.:
     265-AT-0089
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996213571
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung

- parallele Durchführung von Rohren und Elektroleitungen möglich
- geeignet für Mauerdurchbohrungen oder Durchbrüche
- benötigt kein Einschlämmen der Rohre

Der große Wandteller garantiert die Wasserabdichtung schon vor der Wand, und nicht - wie bei einer Ringdichtung erst - in der Wand. Auch bei nachträglichem Eindichten von Rohren einsetzbar durch das 2-Schalen System. Egal ob eine Bohrung oder ein Mauerdurchbruch abzudichten sind.

Technische Daten
- Innendurchmesser: 89 mm
- Durchmesser (Rohr o. Kabel): 64 - 86 mm
- Durchmesser (Teller): 167 mm
- Länge (Schaft): 150 mm

Eigenschaften
- Einfach kürzbarer Schaft von 150 bis 50 mm.

- absolut wasserdicht
- Im Lieferumfang enthalten: 1 Paar Pipe-Shell-Schalen, 1x Kleber, 1 Paar Handschuhe, 1 Einbauanleitung

Weitere Suchbegriffe: Rohr- und Kabeldurchführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,39*
€ 96,8541
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,71*
€ 94,8549
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,86*
€ 90,2734
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,90*
€ 89,131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,70*
€ 74,613
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.