Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braukmann Systemtrenner Typ BA, ½" AG DN 15, ½" AG, PN 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braukmann Systemtrenner Typ BA, ½" AG DN 15, ½" AG, PN 10 bar
Artikel-Nr.:
     265-9-50-50
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934948268
Suchbegriffe:
Rohrtrenner
rohrtrenner

Der Braukmann Systemtrenner BA295S sichert Trinkwasser gegen Nichttrinkwasser bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4.
Hinweis: Baugleich mit ehem. Honeywell Artikel
Einbaulage: waagerecht mit Ablassventil nach unten

Systemtrenner BA, Messing, ½" Außengewinde mit Verschraubung DN 15, zur Absicherung von Trinkwasser gegen Nichttrinkwasser bis einschl. Flüssigkeitskategorie 4 (DIN 1988, Teil 4)

Technische Daten
Nenndurchmesser: 1/2"
Modellnummer: BA295S
Nenndruck: PN 10 bar
Gewicht: 1,6 kg
Höhe: 231 mm
Werkstoff: Messing
Medium: Trinkwasser
Schutzklasse: BA
Zulassung: DVGW / DIN EN 12729
Flüssigkeitskategorie: DIN EN 1717

Weitere Suchbegriffe: Messing-Systemtrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,00*
€ 735,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,46*
€ 726,4474
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,38*
€ 693,0322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,13*
€ 664,1747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,02*
€ 616,4438
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 886,67*
Ähnlich
k.A.
ab € 1.031,67*
Ähnlich
k.A.
ab € 621,72*
Ähnlich
k.A.
ab € 1.205,26*
Ähnlich
k.A.
ab € 573,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.