Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulsregner "Compact-12" Beregnungsfläche: max. 192 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Impulsregner "Compact-12"
Impulsregner "Compact-12"
Impulsregner "Compact-12" Bild2
Artikel-Nr.:
     265-8748
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934984464
Suchbegriffe:
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Rundsprenger

für kleine Gärten
5 verschiedene Beregnungsflächen
Beregnungsfläche: max. 192 m²
Wurfbild: max. 17,5 x 11,0 m
Bewässerungsart: Viereckregner
Material: robustes ABS, Aluminium

Technische Daten
Beregnungsfläche: max. 192 m²
Wurfbild: max. 17,5 x 11,0 m
Bewässerungsart: Viereckregner
Material: robustes ABS, Aluminium
Abmessungen (B x H x T): 330 x 85 x 220 mm

Eigenschaften
für kleine Gärten
5 verschiedene Beregnungsflächen
„Quick-Click“-Kupplung-System
selbstschmierendes Getriebe

Weitere Suchbegriffe: Schwinghebelregner, Turbinenregner, Vollkreisregner, hochregner, Claber-Compakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,0261
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,8008
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.