Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulsregner „Impact Tripod Kit" Beregnungsfläche: max. 572 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Impulsregner „Impact Tripod Kit"
Impulsregner „Impact Tripod Kit"
Impulsregner „Impact Tripod Kit" Bild2
Artikel-Nr.:
     265-8715
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934946332
Suchbegriffe:
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Rundsprenger

zur oberirdischen Bewässerung großer Grünflächen
mit Stahlstativ
Beregnungsfläche: max. 572 m²
Wurfweite: max. 23,5 m
Sektor: 0° - 360°
Bewässerungsart: pulsierend
Material: robustes ABS, gefärbter Stahl

Technische Daten
Beregnungsfläche: max. 572 m²
Wurfweite: max. 23,5 m
Sektor: 0° - 360°
Bewässerungsart: pulsierend
Material: robustes ABS, gefärbter Stahl

Eigenschaften
zur oberirdischen Bewässerung großer Grünflächen
mit Stahlstativ
einstellbarer Durchfluss
„Quick-Click“-Kupplung-System

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,11*
€ 77,4809
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,83*
€ 73,5777
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,76*
€ 69,9244
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,24*
€ 66,9256
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,69*
€ 65,0811
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,55*
€ 55,3945
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.