Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulsregner „Impact Tripod“ Beregnungsfläche: max. 491 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Impulsregner „Impact Tripod“
Impulsregner „Impact Tripod“
Impulsregner „Impact Tripod“ Bild2
Artikel-Nr.:
     265-8709
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934946295
Suchbegriffe:
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Rundsprenger

zur oberirdischen Bewässerung großer Grünflächen
mit Stahlstativ
Beregnungsfläche: max. 491 m²
Wurfweite: max. 22,5 m
Sekor: 0° - 360°
Bewässerungsart: pulsierend
Material: robustes ABS, Aluminium

Technische Daten
Beregnungsfläche: max. 491 m²
Wurfweite: max. 22,5 m
Sekor: 0° - 360°
Bewässerungsart: pulsierend
Material: robustes ABS, Aluminium

Eigenschaften
zur oberirdischen Bewässerung großer Grünflächen
mit Stahlstativ
einstellbarer Durchfluss
„Quick-Click“-Kupplung-System

Weitere Suchbegriffe: Schwinghebelregner, Turbinenregner, Vollkreisregner, hochregner, Schwingelhebelregner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,199
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,5326
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,7242
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,2605
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,1895
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,4418
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.