Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

„Oasis“- Evolution Urlaubsbewässerung für den Innenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
„Oasis“- Evolution Urlaubsbewässerung
„Oasis“- Evolution Urlaubsbewässerung
„Oasis“- Evolution Urlaubsbewässerung Bild2
Artikel-Nr.:
     265-8054
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000625080540
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
Urlaubsbewässerung
urlaubsbewässerung

für den Innenbereich
automatisch
Wasserausbringung über batteriebetriebenes Magnetventil
inkl. 20 x Tropfer, 20 x Haltegabeln sowie 1 x Verteilerleitung
Volumen Tank: 25 l
Länge Verteilerleitung: 10 m

Technische Daten
Volumen Tank: 25 l
Länge Verteilerleitung: 10 m
Programmauswahl: 7 Tage 145 ml, 14 Tage 70 ml, 21 Tage 45 ml oder 28 Tage 35 ml

Eigenschaften
für den Innenbereich
automatisch
Wasserausbringung über batteriebetriebenes Magnetventil
9 V Batterie erforderlich (nicht im Lieferumfang)
einfache und sichere Bewässerung
inkl. 20 x Tropfer, 20 x Haltegabeln sowie 1 x Verteilerleitung

Weitere Suchbegriffe: Oasis-Evolution Urlaubsbewässerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,35*
€ 134,8865
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,90*
€ 134,351
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,25*
€ 127,6275
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,02*
€ 123,7838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,20*
€ 106,148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.