Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierpumpe Typ 125-10 0,02 - 2,5 m³/h, 3 - 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosierpumpe Typ 125-10
Dosierpumpe Typ 125-10
Dosierpumpe Typ 125-10 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-76420-001360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934941245
Suchbegriffe:
Dosierpumpe
dosierpumpe

Die Dosierpumpe ist sowohl ein proportionales Dosiergerät als auch eine wassergetriebene Injektorpumpe. Selbst bei Druck- und Durchflussschwankungen bleibt die Dosierung konstant. Als Komponente eines Tropfbewässerungssystems wird der Dünger mit Hilfe der Dosierpumpe direkt und genau der Pflanze zugesetzt und zwar ohne dass das Grundwasser belastet wird.

Mixrite Proportionaldosierer Typ 125 10, Durchflussleistung 0.02 bis 2.5 cbm/h, Dosierbereich 3 bis 10.0%, Arbeitsdruck 0.5 bis 8 bar, Anschluss 3/4z ag

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 748,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,16*
€ 1.024,7804
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,03*
€ 1.024,6257
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,38*
€ 1.002,4322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,44*
€ 965,6136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,71*
€ 890,9649
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.