Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierpumpe Typ TF25-005 2 - 25m³/h, 1 bis 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosierpumpe Typ TF25-005
Dosierpumpe Typ TF25-005
Dosierpumpe Typ TF25-005 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-76420-000445
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934941214
Suchbegriffe:
Dosierpumpe
dosierpumpe

Die Dosierpumpe ist sowohl ein proportionales Dosiergerät als auch eine wassergetriebene Injektorpumpe. Selbst bei Druck- und Durchflussschwankungen bleibt die Dosierung konstant. Als Komponente eines Tropfbewässerungssystems wird der Dünger mit Hilfe der Dosierpumpe direkt und genau der Pflanze zugesetzt und zwar ohne dass das Grundwasser belastet wird.

Mixrite Proportionaldosierer Typ TF25-005, Durchflussleistung 2.0 bis 25.0 cbm/h, Dosierbereich 1.0 bis 5.0%, Arbeitsdruck 1.0 bis 8 bar, Anschluss 2z ag

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.784,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.088,63*
€ 3.675,4697
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.044,95*
€ 3.623,4905
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.906,25*
€ 3.458,4375
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.832,01*
€ 3.370,0919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.784,89*
€ 3.314,0191
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.