Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victronic 24 W UVC-Klärer, für bis zu 25 m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victronic 24 W
Victronic 24 W
Artikel-Nr.:
     265-56869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052568690
Suchbegriffe:
Teich-Filter
Teichfilter
Teichwasserfilter
teich filter

- universeller UVC-Klärer
- Beseitigung von Schwebealgen
- Dezimierung schädlicher Bakterien und Keime

Dieses Modell beseitigt Schwebealgen und dezimiert Bakterien und Keime.
Es besitzt einen Schnellverschluss, der zum einfachen Wechseln von Leuchtmitteln und zur Reinigung des Quarzglases dient.
Dieses Produkt ist bietet eine 100 %ige Sicherheit vor Augenschädigung.

Technische Daten
- Nennspannung: 220 - 240 V / 50 / 60 Hz
- Leistungsaufnahme: 24 W
- Stromkabellänge: 5 m
- UVC-Leistung: 24 W
- Anzahl Eingänge: 1
- Anschlüsse Eingang: 25 / 32 / 38 mm ; 1" / 1 1/4" / 1 1/2"
- Anzahl Ausgänge: 2
- Anschlüsse Ausgang: 25 / 32 / 38 mm ; 1" / 1 1/4" / 1 1/2"
- Fördermenge max.: 4500 l/h
- Betriebsdruck max.: 0,6 bar
- Teichvolumen max.: 25 m³
- Teichvolumen (mit Fischbesatz) max.: 12,5 m³
- Teichvolumen (mit Koi): 6,5 m³
- Anschluss an: BioSmart 18000 / 36000, BioTec ScrennMatic² 40 - 60000
- Gewicht: 2,25 kg
- Abmessungen: 529 x 186 x 130 mm

Eigenschaften
- universeller UVC-Klärer
- Beseitigung von Schwebealgen (grünes Wasser)
- Dezimierung schädlicher Bakterien und Keime
- optische Funktionskontrolle des UVC-Leuchtmittels- Beseitigung von Schwebealgen (grünes Wasser)
- Dezimierung schädlicher Bakterien und Keime
- direkte Montage am dank umfangreichem Anschlusszubehör
- hochwertige Verarbeitung mit schlagfestem Kunststoffgehäuse
- inkl. hochwertige UVC-Leuchtmittel
- 100 %ige. VDE-geprüfte Sicherheit vor Augenschädigung

UVC-Lampen im Glaskolben:
- hochwertige UVC-Lampen garantieren eine lange Lebensdauer und eine konstant gute Bestrahlungsleistung

Verschlusstechnik:
- Schnellverschluss für einfachen Leuchtmittelwechsel und Reinigung des Quarzglases

Kontrollfenster:
- zur Prüfung der Lampenfunktion

direkte Montage am BioSmart:
- direkt am Filtergehäuse der BioSmart und BioTec Modelle montierbar

Weitere Suchbegriffe: Vitronic 24 W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 265
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 131,15*
€ 164,80*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 134,59*
€ 169,12*
Preise: Lager 265
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,80*
€ 196,112
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,46*
€ 194,5174
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,19*
€ 183,4861
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,48*
€ 180,2612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,15*
€ 156,0685
pro Stück
Lagerstand: Lager 265
Versand: Lager 265
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 265
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.