Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarius Universal Premium 6000 Brunnenpumpe mit 6000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquarius Universal Premium 6000
Aquarius Universal Premium 6000
Aquarius Universal Premium 6000 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-56637
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052566375
Suchbegriffe:
Schaumquell
Springbrunnenpumpe
Wasserspiele
Wasserspielpumpe

- für starke Fontänen und große Dekobrunnen

Dank der extremen Laufruhe ist ein ungestörtes Wasserplätschern gewährleistet.
Zudem ist sogar eine Montage auf engstem Raum möglich aufgrund des abnehmbaren Standfußes.

Technische Daten
- Nennspannung: 220 - 240 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 110 W
- Stromkabellänge: 10 m
- Leistung: max. 100 l/min ; 6000 l/h
- Wassersäule: max. 5 m
- Anschluss Druckseite: 25 mm ; 1"
- Anschluss Saugseite: 38 mm ; 1 1/2"
- Anschluss für Schläuche: 19 / 25 / 32 / 38 mm ; 3/4" / 1" / 1 1/4" / 1 1/2"
- Filterzulauffläche: 200 cm²
- Gewicht: 3,5 kg
- Abmessungen: 315 x 140 x 130 mm (L x B x H)

Eigenschaften
- für starke Fontänen und große Dekobrunnen
- extreme Laufruhe
- einfache Regulierung der Wassermenge
- mit Thermoschutz
- getaucht und trocken aufstellbar
- elektronisch regulierbar
- energieeffizient
- frostsicher bis -20 °C
- ansaugend: auch bei geringem Wasserstand
- hochwertige Verarbeitung mit Edelstahl
- abnehmbarer Standfuß: Montage auf engem Raum

Weitere Suchbegriffe: oase schaumquell, schaumquell, Aquarius Universal 6000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 265
3
€ 6,95*
ab € 262,46*
€ 317,72*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 271,90*
€ 327,89*
Preise: Lager 265
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,72*
€ 378,0868
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,16*
€ 366,7104
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,44*
€ 359,9036
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,53*
€ 351,6807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,46*
€ 312,3274
pro Stück
Lagerstand: Lager 265
Versand: Lager 265
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 265
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.