Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarius Universal Premium 4000 Brunnenpumpe mit 4000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquarius Universal Premium 4000
Aquarius Universal Premium 4000
Aquarius Universal Premium 4000 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-56614
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052566146
Suchbegriffe:
Schaumquell
Springbrunnenpumpe
Wasserspiele
Wasserspielpumpe

- für starke Fontänen und große Dekobrunnen

Dank der extremen Laufruhe ist ein ungestörtes Wasserplätschern gewährleistet.
Zudem ist sogar eine Montage auf engstem Raum möglich aufgrund des abnehmbaren Standfußes.

Technische Daten
- Nennspannung: 220 - 240 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 65 W
- Stromkabellänge: 10 m
- Leistung: max. 66 l/min ; 4000 l/h
- Wassersäule: max. 3,4 m
- Anschluss Druckseite: 25 mm ; 1"
- Anschluss Saugseite: 38 mm ; 1 1/2"
- Anschluss für Schläuche: 19 / 25 / 32 / 38 mm ; 3/4" / 1" / 1 1/4" / 1 1/2"
- Filterzulauffläche: 200 cm²
- Gewicht: 3,4 kg
- Abmessungen: 315 x 140 x 130 mm (L x B x H)

Eigenschaften
- für starke Fontänen und große Dekobrunnen
- extreme Laufruhe
- einfache Regulierung der Wassermenge
- mit Thermoschutz
- getaucht und trocken aufstellbar
- elektronisch regulierbar
- energieeffizient
- frostsicher bis -20 °C
- ansaugend: auch bei geringem Wasserstand
- hochwertige Verarbeitung mit Edelstahl
- abnehmbarer Standfuß: Montage auf engem Raum

Weitere Suchbegriffe: schaumquell, Neptun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,77*
€ 319,8363
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,37*
€ 314,6003
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,83*
€ 300,8677
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,76*
€ 299,5944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,63*
€ 258,9797
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.