Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waterfall 30 30 cm Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waterfall 30
Waterfall 30
Waterfall 30 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-50704
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052507040
Suchbegriffe:
Kaskadenwand
Wasserfall
Wasservorhang
wasservorhang

- kompakt und robust dank Edelstahloberfläche
- einfache Installation als fester Einbau oder durch Anschrauben an die Wand
- zur individuellen Gestaltung

Dieses Modell bietet edle und anmutige Wasserfälle aus erstklassigem rostfreiem Edelstahl.
Zudem bietet es individuelle und einfache Einbaumöglichkeiten.

Technische Daten
- Anschluss Saugseite: 25 mm ; 1"
- Gewicht: 1,6 kg
- Abmessungen: 140 x 300 x 100 mm

Eigenschaften
- mit verlängertem Auslass für einen komfortablen Einbau
- im Lieferumfang enthalten:
je eine Gewindeöffnung an der Rück- und Unterseite, Stufenschlauchtüllen /19, 25, 32, 38 mm) und Stopfen
- Material: V4A Edelstahl

Weitere Suchbegriffe: Wasserfall Teich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,72*
€ 180,5468
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,44*
€ 177,8336
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,63*
€ 169,7297
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,16*
€ 164,4104
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,71*
€ 141,2649
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.