Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stücke 90°, PP-Klemmfittings SP, 40 x 40 x 40 mm 40 x 40 x 40, PN 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stücke 90°, PP-Klemmfittings SP, 40 x 40 x 40 mm
T-Stücke 90°, PP-Klemmfittings SP, 40 x 40 x 40 mm
T-Stücke 90°, PP-Klemmfittings SP, 40 x 40 x 40 mm Bild2
Artikel-Nr.:
     265-445-40
Hersteller:
     Supreme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934980541
Suchbegriffe:
Klemm T-Stück
klemm t-stück

Die T-Stücke in den Größen von 16 bis 63 mm haben eine spezielle Lippendichtung, die gegenüber der gewöhnlichen Oring-Dichtung eine zuverlässigere Abdichtung am PE-Rohr garantiert.

Zur Auswahl stehen die Größen von 16 bis 63 mm. Die Klemmfittings werden im Garten wie auch im Erwerbsgartenbau eingesetzt. Aufgrund der leichten Handhabung sind Sie sehr beliebt und vielseitig einsetzbar.

Technische Daten
Anschlussgröße:
- für Rohe von 20 bis 100 mm
- mit Außengwinden von ½" bis 3"
Abmessungen: siehe Produktbild
Zertifizierung
- Betriebsdruck 16 bar
- DGVW-Zulassung und KTW-Prüfung

Eigenschaften
Material:
- Körper: Polypropylen (PP)
- Überwurfmutter: Polypropylen (PP)
- Dichtung: Nitrilkautschuk (NBR)
- Klemmring: Polyacetal (POM)
- Druckring: Polypropylen (PP)
- Verstärkungsring aus rostfreiem Stahl (ab 1¼")
Farbe
- Körper, Dichtung, Klemm- und Dichtring: schwarz
- Klemmring: weiß
- Überwurfmutter hellblau
Anwendungsschwerpunkt:
- Industrie - Landwirtschaftsbewässerung

Weitere Suchbegriffe: PP-Klemmfitting-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 9,996
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Supreme
ab € 2,28*
Ähnlich
Supreme
ab € 2,28*
Ähnlich
Supreme
ab € 3,00*
Ähnlich
Supreme
ab € 3,88*
Ähnlich
Supreme
ab € 8,68*
Ähnlich
Supreme
ab € 12,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.