Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarius Fountain Set 7500 Fontänenpumpe mit 7500 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquarius Fountain Set 7500
Aquarius Fountain Set 7500
Aquarius Fountain Set 7500 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-41925
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052419251
Suchbegriffe:
Schaumquell
Springbrunnenpumpe
Wasserspiele
Wasserspielpumpe

- starke Fontänenpumpe
- energiesparender Antrieb
- Teleskoprohrverlängerung

In diesem Set ist eine Teleskoprohrverlängerung mit einem integrierten Schwenkkopf vorhanden, die eine individuelle Ausrichtung der Fontäne zulässt.
Desweiteren weist die Pumpe einen integrierten Thermoschutz auf.
Der vorhandene Adapter mit Edelstahl-Feinfiltersieb sorgt für gleichmäßige Wasserbilder, selbst bei einsetzender Verschmutzung.

Technische Daten
- Nennspannung: 220 - 240 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 85 W
- Stromkabellänge: 10 m
- Leistung: max. 125 l/min ; 7500 l/h
- Wassersäule: max. 4 m
- Anschluss Druckseite: 38 mm ; 1 1/2"
- Anschluss Saugseite: 38 mm ; 1 1/2"
- Anschluss für Schläuche: 19 / 25 / 32 / 38 mm ; 3/4" / 1" / 1 1/4" / 1 / 1/2"
- Filterzulauffläche: 400 cm²
- Anzahl der Düsen: 2
- Teleskop-Düsenverlängerung: 30 - 52 cm
- Gewicht: 5 kg
- Abmessungen: 290 x 230 x 180 mm (L x B x H)

Eigenschaften
- zweiter, separat zu regulierender Ausgang
- Teleskoprohrverlängerung mit integriertem Schwenkkopf zum individuellen Ausrichten der Fontäne
- 3 Fontänenaufsätze für unterschiedliche Wasserbilder
- Adapter mit Edelstahl-Feinfiltersieb für gleichmäßige Wasserbilder
- breites Unterteil für sicheren Stand
- Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung durch "Environment Function Control"
- integrierter Thermoschutz
- getaucht aufstellbar

Zweiter Ausgang
- an den zweiten, separat regulierbaren Ausgang kann ein kleiner Bachlauf oder Speier angeschlossen werden
- für Schläuche mit 3/4"" bis 1/2" (19-38 mm)
Wasserbilder
- verschiedene Fontänenaufsätze: 2 x Vulkan, 1 x Lava

Weitere Suchbegriffe: oase schaumquell, schaumquell, Aquarius Fountain Set 1000 OASE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,08*
€ 371,3752
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,14*
€ 360,7366
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,13*
€ 353,5847
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,82*
€ 346,0758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,88*
€ 304,4972
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.