Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halterungsschelle 13 x 12 mm verzinkter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halterungsschelle 13 x 12 mm
Halterungsschelle 13 x 12 mm
Halterungsschelle 13 x 12 mm Bild2
Artikel-Nr.:
     265-297-13
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8426241399253
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
halterungsschelle stahl
halterungsschellen

Die gummiprofilierten Halterungsschellen werden aus verzinktem Stahl gefertigt und profiliert mit schwarzem EPDM (P-Clips).

Das Gummiprofil erlaubt eine feste Bindung, reduziert die Verletzungsgefahr, vermindert die Vibrationen und schützt vor Kriechwasser. Das Band ist im Bereich der Lochung mit Stützscheiben zur Stärkung des Bandes versehen. Die P-Clips werden zur Befestiung von Rohren, Schläuchen und Kabeln eingesetzt.

Technische Daten
- Durchmesser: 13 mm
- Bandbreite: 12 mm
- Lochdurchmesser: 5,3
- Schraube: M.5
- DN 3016

Weitere Suchbegriffe: Ein-Rohrschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 0,31*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.