Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckrohr, Ø 20 x 1,9 mm, Meterware hart, PN 12,5, DN 15, DVGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Druckrohr, Ø 20 x 1,9 mm, Meterware
PE-Druckrohr, Ø 20 x 1,9 mm, Meterware
Artikel-Nr.:
     265-20-00
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934918919
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr 100 m

Hartes PE-Druckrohr erhältlich in Meterware bis zu 100 m Rollen. Druckbeständigkeit bis 12,5 Bar bei 20 °C Betriebstemperatur, speziell einsetzbar im Garten- und Landschaftsbau. Außen-Ø vom Rohr 20 mm, dies entspricht einer Nennweite von DN 15. Zudem ist es Trinkwasser geeignet nach DVGW.

Technische Daten
hart
Außen-Ø Rohr: 20 mm
Innen-Ø Rohr: 15 mm
Wandstärke: 1,9 mm
Nenndruck: PN 12,5 bei 20 °C
Material: PE
Farbe: schwarz mit blauen Streifen
erhältliche Längen: Meterware, 25 m, 50 m, 100 m
Trinkwasser geeignet
Zulassung: DVGW- u. RAL Gütezeichen sowie Richtlinie R 14.3.1 TW
Normen mit Prüfzeugnis: DIN 8074/75 bzw. 19533
MADE IN GERMANY

Weitere Suchbegriffe: druckrohr, druckrohr 20x2, PE-Druckrohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Supreme
ab € 1,76*
Zubehör
k.A.
ab € 17,48*
Zubehör
k.A.
ab € 20,54*
Zubehör
k.A.
ab € 35,47*
Zubehör
Supreme
ab € 1,76*
Zubehör
Supreme
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.