Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supreme-Winkel 90°, PP-Klemmfittings, 20 x 20 mm 20 x 20, PN 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supreme-Winkel 90°, PP-Klemmfittings, 20 x 20 mm
Supreme-Winkel 90°, PP-Klemmfittings, 20 x 20 mm
Supreme-Winkel 90°, PP-Klemmfittings, 20 x 20 mm Bild2
Artikel-Nr.:
     265-450-20
Hersteller:
     Supreme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934980909
Suchbegriffe:
Klemm Winkelstück
klemm winkelstück

Technische Daten
Anschlussgröße:
- für Rohe von 20 bis 100 mm
- mit Außengwinden von ½" bis 3"
Abmessungen: siehe Produktbild
Zertifizierung
- Betriebsdruck 16 bar
- DGVW-Zulassung und KTW-Prüfung

Eigenschaften
Material:
- Körper: Polypropylen (PP)
- Überwurfmutter: Polypropylen (PP)
- Dichtung: Nitrilkautschuk (NBR)
- Klemmring: Polyacetal (POM)
- Druckring: Polypropylen (PP)
- Verstärkungsring aus rostfreiem Stahl (ab 1¼")
Farbe
- Körper, Dichtung, Klemm- und Dichtring: schwarz
- Klemmring: weiß
- Überwurfmutter hellblau
Anwendungsschwerpunkt:
- Industrie - Landwirtschaftsbewässerung

Weitere Suchbegriffe: PP-Klemmfitting-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Supreme
ab € 1,37*
Ähnlich
Supreme
ab € 2,18*
Ähnlich
Supreme
ab € 2,70*
Ähnlich
Supreme
ab € 4,55*
Ähnlich
Supreme
ab € 6,45*
Ähnlich
Supreme
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.