Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messner Skimmer 200 Oberflächen bis zu 60 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messner Skimmer 200
Messner Skimmer 200
Messner Skimmer 200 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-168-002396
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016881006297
Suchbegriffe:
Schaumquell
Springbrunnenpumpe
Wasserspiele
Wasserspielpumpe

- Skimmer zur Wasseraufbereitung im Teich
- schwimmt duch Luftpolster direkt an Wasseroberfläche
- leichte Reinigung des Skimmersiebs

Dürch den Skimmer wird eine leichte Strömung im Teich erzeugt, die gröbere und auch feinere Schmutzpartikel filtert und durch absaugen des warmen Oberflächenwassers wird die Algenbildung vermindert.

Technische Daten
- für Oberfläche bis 60 m²
- Erforderliche Wassertiefe: min 43 cm, max. 65 cm
- Wasserstandsdifferenz: 12 cm
- Anschluss: 1" Innengewinde x d 32 mm

Eigenschaften
- Aufstellung: Teleskoptstativ und Schlauch
- Gehäusematerial: ABS, schwarz

Weitere Suchbegriffe: schaumquell, Skimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,69*
€ 149,5711
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,19*
€ 148,9761
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,30*
€ 140,777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,34*
€ 137,2546
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,34*
€ 118,2146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.