Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messner Skimmer 140 für 30m² bis max. 30 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messner Skimmer 140 für 30m²
Messner Skimmer 140 für 30m²
Messner Skimmer 140 für 30m² Bild2
Artikel-Nr.:
     265-168-002393
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016881000912
Suchbegriffe:
Schaumquell
Springbrunnenpumpe
Wasserspiele
Wasserspielpumpe

- Skimmer zur Wasseraufbereitung im Teich
- schwimmt duch Luftpolster direkt an Wasseroberfläche
- leichte Reinigung des Skimmersiebs

Dürch den Skimmer wird eine leichte Strömung im Teich erzeugt, die gröbere und auch feinere Schmutzpartikel filtert und durch absaugen des warmen Oberflächenwassers wird die Algenbildung vermindert.

Technische Daten
- für Oberfläche bis 30 m²
- Erforderliche Wassertiefe: min 24 cm
- Wasserstandsdifferenz: 6 cm
- Anschluss: 1" Innengewinde x d 32 mm

Eigenschaften
- Aufstellung: Pumpenmontage
- Gehäusematerial: ABS, schwarz

Weitere Suchbegriffe: schaumquell, Skimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,36*
€ 70,6384
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,21*
€ 68,0799
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,87*
€ 64,1053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,82*
€ 61,6658
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,65*
€ 50,7535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.