Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtrenner BA, Messing verchromt, 3/4" Geno Typ DK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     265-132-520-75
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrtrenner
rohrtrenner

- mit Schmutzsieb, Sicherungsschraube und Schutzkappe gegen Manipulationen
- Dreikammersystem zur Absicherung gegen Nichttrinkwasser bis zur Gefahrenklasse 4 nach DIN EN 1717
- max. Durchfluss 3,3 m³/h

Euro-Systemtrenner als Rückflussverhinderer nach Bauart BA der DIN EN 12729, 3-Kammer-System, zwei
Rückflussverhinderern, einer Mittelkammer und einem membrangesteuerten Ablassventil, 3 Prüfventile und
Ablaufanschluss DN40/50. Einbaufertig, mit Anschlussverschraubungen und Anschlussstelle für Prüfmanometer.
Nenndruck PN 10 bar, Fließdruck min. 1 bar, waagerechter Einbau, DVGW-/SVGW-zertifiziert, zur Absicherung von
Trinkwasser gegen Nichttrinkwasser bis einschl. Flüssigkeitskategorie 4, (DIN 1988, Teil 4). Material Messing,
Druckverlust i.M. bei 2,2 m³ 0,8 bar, Dimensions- und durchflussabhängig 0,7-1,5 bar.
Empfehlung: Feinfilter und Absperrventil mit Entleerung direkt vorschalten.

Technische Daten
DN20
Nenndruck PN10 bar
Fließdruck min. 1
Wassertemperatur max. 65°C
Umgebungstemperatur max. 70°C
Einbaulänge mit WZ-Verschraubung [mm] 227
Einbaulänge ohne WZ-Verschraubung [mm] 153
Gerätehöhe mit Ablauftrichter [mm] 263
Höhe über Mitte Rohranschluss [mm] 103

Eigenschaften
- DVGW/SVGW zertifiziert
- DVGW-Registriernummer NW-6305BR0345
- Kanalanschluss 40/50 mm

Weitere Suchbegriffe: Messing-Systemtrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 572,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,21*
€ 816,5899
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,98*
€ 810,3662
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,93*
€ 749,6167
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,23*
€ 714,2737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,79*
€ 681,6201
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 617,48*
Ähnlich
k.A.
ab € 890,41*
Ähnlich
k.A.
ab € 514,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.