Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufventil, Größe: 1/2" Größe: 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auslaufventil, Größe: 1/2"
Auslaufventil, Größe: 1/2"
Artikel-Nr.:
     265-13-12-50
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934913051
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn


Größe: 1/2"
Nenndruck: 8 bar
Material: Messing, glänzend verchromt

Auslaufventil, Messing, ½" Anschluss, glänzend verchromt Nenndruck: 8 bar

Technische Daten

Größe: 1/2"
Nenndruck: 8 bar
Material: Messing, glänzend verchromt

Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, auslaufhahn messing 1/2 zoll, ablassventil messing, ablassventil, Messing-Auslaufventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,4339
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 22,94*
Ähnlich
k.A.
ab € 25,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.