Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufventil, Größe: 1/2" Größe: 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auslaufventil, Größe: 1/2"
Auslaufventil, Größe: 1/2"
Artikel-Nr.:
     265-13-11-50
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934913013
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn


Größe: 1/2"
Nenndruck: 8 bar
Material: Messing, matt verchromt

Technische Daten

Größe: 1/2"
Nenndruck: 8 bar
Material: Messing, matt verchromt

Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, auslaufhahn messing 1/2 zoll, ablassventil messing, ablassventil, Messing-Auslaufventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,4446
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 16,54*
Ähnlich
k.A.
ab € 30,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.