Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung, 40 mm x 1¼" Außengewinde 40 x 5/4" AG, PN10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussverschraubung, 40 mm x 1¼" Außengewinde
Anschlussverschraubung, 40 mm x 1¼" Außengewinde
Artikel-Nr.:
     265-11-31-40-125
Hersteller:
     Irritec & Siplast
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934907067
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Klemm Verschraubung
Klemmverschraubung
pe anschlussverschraubung

Betriebsdruck max. 10 bar

Anschlussverschraubung, PP-Klemmfitting, 40 x 5/4" Außengewinde Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf

Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung, anschlussverschraubung 40mm, PP-Klemmfitting-Anschlussverschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,332
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 0,65*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 0,64*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,10*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 0,79*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 0,79*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 0,89*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 0,89*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 0,89*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,11*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,25*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,12*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 2,04*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 2,06*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 2,72*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 3,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.