Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück, PP-Klemmfitting 3x 20 mm; PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück, PP-Klemmfitting
T-Stück, PP-Klemmfitting
Artikel-Nr.:
     265-10-35-20
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8699958740056
Suchbegriffe:
Klemm T-Stück
Klemm Winkelstück
Klemm Fitting
Klemmfitting

Betriebsdruck max. 16 bar
Geprüft nach DVGW, KIWA

3 x 20mm, T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauem Überwurf

Technische Daten
Größen: 3 x 20 mm
Winkel: 90°
Betriebsdruck: 16 bar
Material: PP

Weitere Suchbegriffe: Klemmfittings, klemmfitting t-stück, klemm winkelstück, PP-Klemmfitting-T-Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 1,24*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.