Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 265-02674-20 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4078500267403 |
| |
|
| | |
| - Schlauchwagen mit Schlauchtrommel - bis zu 100 m Schlauch - leichtes Aufrollen des Schlauches -stabile Verarbeitung Technische Daten - für max. 100 m 13 mm (1/2'')- Schlauch - 80 m 15 mm (5/8'')- Schlauch - 50 m 19 mm (3/4'')-Schlauch - 25 m 25 mm (1'')- Schlauch - Maße: (B x T x H): 55 x 65 x 89 cm Eigenschaften - breiter Standbügel für hohe Standsicherheit - Schlauchführung erleichtert das lagenweise Aufrollen des Schlauches - stabile, pulverbeschichtete Stahltrommel mit freilaufender Handkurbel - mit Nachtropfstopp - abgewinkelter Schlauchanschluss verhindert abknicken des Schlauches - drehbar gelagerte Anschlussachse verhindert Mitdrehen des Anschlussschlauches beim Auf- und Abrollen - Laufräder mit rasenschonendem Profil |
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 125,55* | € 150,58* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 125,83* | € 151,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,94* | € 165,38* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 141,43* | € 171,09* | | | | Lager 265 | | | | | | € 6,95* | ab € 200,30* | € 235,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 265 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 265 | | Versand: Lager 265 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 265 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|