Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-47987 Herst.-Nr.: 4078500267403 EAN/GTIN: 4078500267403 |
| |
|
| | |
| Metall-Schlauchwagen 100 • Robuster Profi-Schlauchwagen für lange Schläuche • Breiter Standbügel für hohe Standsicherheit • Die Wickelhilfe erleichtert das lagenweise Aufrollen des Schlauches • Stabile Laufräder mit griffigem, rasenschonendem Spezialprofil • Schlauchtrommel-Kapazität: 13 mm (1/2") 100 m, 15 mm (5/8") 80 m, 19 mm (3/4") 50 m Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Hersteller: | Gardena | Ausführung: | Für max. 100 m 13 mm (1/2")-Schlauch, 80 m 16 mm (5/8")-Schl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Schlauchwagen-100 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 125,06* | € 151,05* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 125,08* | € 151,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,35* | € 166,55* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 141,14* | € 172,21* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 143,79* | € 173,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|