Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master Bewässerungscomputer, 1 Ausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Master
Master
Artikel-Nr.:
     265-01892-20
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500045636
Suchbegriffe:
Bewässerungscomputer
Schlauchplatzsicherung
Wasser-Stop
Wasser-Stopp

- für 3/4" oder 1" Wasserhähne, mit 2 Ausgängen
- Bewässerungsdauer: 1 Min. bis 4 Std.
- bis zu 6 Bewässerungszeiten täglich pro Ausgang
- Bewässerungstage beliebig wählbar

Technische Daten
- 20,5 x 14,5 x 16,5 ( H x T x B )
- für Wasserhähne mit 26,5 mm (3/4") und 33,3 mm (1") Gewinde
- Betriebsdruck: 0,5 - 12 bar

Eigenschaften
- Bewässerungsdauer: 1 Min. bis 4 Std.
- bis zu 6 Bewässerungszeiten täglich pro Ausgang
- Bewässerungstage beliebig wählbar
- pro Ausgang ist ein Gardena Regen- oder Bodenfeuchtesensor anschließbar
- nachts auch reiner Betrieb über Bodenfeuchtesensor möglich
- ca. 1 Jahr Betriebsdauer mit 1 x 9 V Alkaline (Batterie nicht enthalten)
- mit Batteriezustandsanzeige

Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
1
€ 6,90*
ab € 53,35*
€ 67,36*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 60,40*
€ 75,74*
1
€ 4,00*
ab € 62,40*
€ 78,20*
1 Tag
227
1
Frei Haus
ab € 63,18*
€ 79,17*
Lager 265
3
1
€ 6,95*
ab € 93,27*
€ 114,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 265
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,20*
€ 135,898
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,32*
€ 133,6608
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,13*
€ 127,4847
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,49*
€ 124,3431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,27*
€ 110,9913
pro Stück
Lagerstand: Lager 265
Versand: Lager 265
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 265
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
1197-20
ab € 51,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.