Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C094861 Herst.-Nr.: 01892-20 EAN/GTIN: 4078500045636 |
| |
|
| | |
| Mit der GARDENA Bewässerungssteuerung Master lässt sich die Bewässerung besonders flexibel und individuell planen. Bis zu sechs unterschiedliche und unabhängige Zeitpläne können erstellt werden. Die Steuerung ist batteriebetrieben, wird direkt an den Wasserhahn angeschlossen und lässt sich leicht durch nur einen Dreh- und Drückschalter zur Auswahl der Daten und zur Bestätigung bedienen. Ein gut lesbares, vollgraphisches LC-Display zeigt alle Einstellungen auf einen Blick an. Das Menü ist in 10 Sprachen wählbar. Die wetterbeständige Bedieneinheit ist abnehmbar. Die zentrale Anpassung der Bewässerungsdauer oder ein Pausieren aller Bewässerungen bei einer Schlechtwetterphase ist leicht möglich. Das Gerät eignet sich ideal zur Steuerung des GARDENA Wasserverteiler automatic. Die Bewässerungssteuerung Master kann auch in Kombination mit einem GARDENA Bodenfeuchtesensor eingesetzt werden. Features: Automatische und zeitsparende Bewässerung Individuelle Auswahl der Bewässerungstage Anpassung an die Wetterlage Flexible Bewässerung mit 6 Zeitplänen Einfache Bedienung Lieferumfang: Bewässerungssteuerung Master + Bedienungsanleitung. Hinweise: Batterie nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen! Weitere Informationen: | | Schlauch-Anschluss: | 26,5 mm (G3/4) + 33,3 mm (G1) + Steckkupplung | Anwendungsbereich: | Garten | Cloud-Anbindung: | nicht cloud-fähig | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Anzeige: | digital | Betriebsspannung: | 9 V | Basisstation: | Nicht Erforderlich | Produkt-Art: | Bewässerungssteuerung | Bewässerungsdauer (max.): | 240 min | Bewässerungsdauer (min.): | 1 min | Bewässerungsdauer: | 1 - 240 min | Bewässerungszyklen pro Tag: | 6 | Bewässerungshäufigkeit: | Individuell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 53,40* | € 67,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 60,47* | € 76,35* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 62,48* | € 78,89* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 63,27* | € 79,87* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 69,18* | € 87,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|