Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2644-SA1205170 Herst.-Nr.: SA1205170 EAN/GTIN: 5603750110811 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Feuerhemmende Aluminiumrahmen Burgunderrot Pinnwand 150x120cm Die ideale Lösung für den Einsatz in Gängen und öffentlichen Gebäuden - Unabhängig getestet nach EN|350|
- Ideal für den Einsatz in Gängen oder Brandfluchtwegen in Schulen und öffentlichen Gebäuden
- Montage im Hoch- oder Querformat möglich
- Inklusive Wandmontageset
- Material wurde nach BS 5867 : Typ 2: Typ B zertifiziert
Weitere Informationen: | | Größe: | 150x120 cm | Oberfläche: | Filz | Farbe: | Burgunderrot | Rahmen: | Aluminum | Garantie: | 2 Jahre | Befestigungsmaterial: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, filz-pinnwand 150x120 cm, filz pinnwand, bi-silque filztafel, Feuerhemmende, Aluminium pinnwand, pinnwand tafel, filztafel, burgunderrot filztafel |
| | |
| |