Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BI_SSA1205170 Herst.-Nr.: SA1205170 EAN/GTIN: 5603750110811 |
| |
|
| | |
| - Unabhängig getestet nach EN|350|
- Ideal für den Einsatz in Gängen oder Brandfluchtwegen in Schulen und öffentlichenGebäuden
- Montage im Hoch- oder Querformat möglich
- Inklusive Wandmontageset
- Material wurde nach BS 5867 : Typ 2: Typ B zertifiziert
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 12.65 kg | Farbe: | rot | Marke: | Bi-Silque | Produktbreite: | 150 cm | Produkthöhe: | 120 cm | Rahmenfarbe: | alumiuminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | rot | Tafelfläche: | Pinwand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, filz-pinnwand 150x120 cm, filz pinnwand, bi-silque filztafel, Infotafel, Korktafel, Pinnboard, Wandtafel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 177,64* | € 218,73* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 197,62* | € 240,53* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 208,98* | € 257,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|