Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Feuerhemmende Aluminiumrahmen Burgunderrot Pinnwand 150 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Feuerhemmende Aluminiumrahmen Burgunderrot Pinnwand 150x120cm Vorderansicht
Bi-Office Feuerhemmende Aluminiumrahmen Burgunderrot Pinnwand 150x120cm Vorderansicht
Bi-Office Feuerhemmende Aluminiumrahmen Burgunderrot Pinnwand 150x120cm Links Ansicht
Bi-Office Feuerhemmende Aluminiumrahmen Burgunderrot Pinnwand 150x120cm Detailansicht
Bi-Office Feuerhemmende Aluminiumrahmen Burgunderrot Pinnwand 150x120cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-SA1205170
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     SA1205170
EAN/GTIN:
     5603750110811
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Bi-Office Feuerhemmende Aluminiumrahmen Burgunderrot Pinnwand 150x120cm

Die ideale Lösung für den Einsatz in Gängen und öffentlichen Gebäuden

  • Unabhängig getestet nach EN|350|
  • Ideal für den Einsatz in Gängen oder Brandfluchtwegen in Schulen und öffentlichen Gebäuden
  • Montage im Hoch- oder Querformat möglich
  • Inklusive Wandmontageset
  • Material wurde nach BS 5867 : Typ 2: Typ B zertifiziert
Weitere Informationen:
Größe:
150x120 cm
Oberfläche:
Filz
Farbe:
Burgunderrot
Rahmen:
Aluminum
Garantie:
2 Jahre
Befestigungsmaterial:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, filz-pinnwand 150x120 cm, filz pinnwand, bi-silque filztafel, Feuerhemmende, Aluminium pinnwand, pinnwand tafel, filztafel, burgunderrot filztafel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,23033*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,59033*
€ 280,35249
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,10033*
€ 275,00939
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,45033*
€ 238,53589
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,73033*
€ 230,53909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,23033*
€ 220,42409
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
SA0505170
ab € 81,25*
Ähnlich
Bi-silque
SA2105170
ab € 218,94583*
Ähnlich
Bi-silque
SA2705170
ab € 150,57*
Ähnlich
Bi-silque
SA0305170
ab € 52,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.