Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2644-GQR0450 Herst.-Nr.: GQR0450 EAN/GTIN: 5603750106753 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Drehbare Glastafel 150x120cm Glas dient in der heutigen Zeit als die beste abwischbare Schreiboberfläche. Sie hinterlässt keine Ghosting Spuren, ist einfach zu reinigen und perfekt für den intensiven Einsatz geeignet. Die transparente, weiße, magnetische Oberfläche ist perfekt zum Schreiben. Neben all diesen Qualitäten, überzeugen diese Tafeln weiterhin durch ihre Mobilität und ihre Sauberkeitsästhetik, welche sie zu einer Lösung für jeden Raum macht. - Glatte Schreiboberfläche
- Glasoberfläche mit magnetischen Komponenten
- 8mm dickes Verbundsglas
- Robuste Metallchromstruktur
- Tafel rotiert über die horizontale Achse
- Tafel auf vier arretierbaren Rollen
- Vielseitig, da mit verschiedenen Markern benutzbar
Weitere Informationen: | | Größe: | 150x120 cm | Oberfläche: | Glas | Magnetisch: | Ja | Garantie: | 2 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, magnetboard, Drehbare glastafel, Glastafel, weißtafel, whiteboard, mobiles whiteboard |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 828,84* | € 878,78* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 851,73* | € 900,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 862,56* | € 946,05* | | | | Lager 2644 | | | | | | € 5,00* | ab € 1.080,98187* | € 1.132,77187* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1.320,96* | € 1.398,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2644 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2644 | | Versand: Lager 2644 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2644 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|