Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2644-GL070101 Herst.-Nr.: GL070101 EAN/GTIN: 5603750113010 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Magnetische Memo Board Glastafel 90 x 60 cmGlas ist eine hervorragende Schreiboberfläche. Diese Tafeln bringen Ihre Präsentationen auf eine raffinierte und elegante Weise zum Leben. Die magnetische und trocken abwischbare Glasoberfläche bietet ein einzigartiges, freies und fließendes Schreibgefühl und kann mit ebenso elegantem magnetischem Zubehör versehen werden. - Elegantes Design
- Optimale Oberfläche für Tinten Marker oder trocken abwischbare Marker
- 4 mm dickes gehärtetes Glas mit gerundeten Kanten zur Sicherheit
- Ablageschale, Befestigungsmaterial und Anleitung enthalten
Weitere Informationen: | | Größe: | 90x60 cm | Oberfläche: | Glas | Magnetisch: | Ja | Garantie: | 2 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, magnettafel 90 x 60 cm glas, magnet board, magnet-board glas, Whiteboard, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Glastafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel, Glastafel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,96* | € 90,61* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 69,21* | € 90,63* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,86* | € 93,65* | | | | Lager 2644 | | | | | | € 5,00* | ab € 82,42524* | € 107,63524* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 123,06* | € 162,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2644 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2644 | | Versand: Lager 2644 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2644 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|