Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2644-GEA4850116 Herst.-Nr.: GEA4850116 EAN/GTIN: 5603750508502 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Magnetisches Glas-Flipchart, leicht beschreibbar Vielseitig und glatt sind die Worte, mit denen sich die Glastafeln der Bi-Office Produktpalette am besten beschreiben lassen. Glas bietet eine hervorragende Schreibfläche und passt zu jeder modernen, eleganten Einrichtung. Die Kombination aus Glas und Chrom unterstreicht die erhabene Eleganz des Produkts und macht es zu einem einzigartigen Kommunikationsmittel. - Magnetische Glasoberfläche
- Hartglas für sicheren Gebrauch 4 mm stark
- Robuster, verchromter Metallständer mit Metallablage
- Mit 2 magnetischen, ausziehbaren Armen, mit denen sich bis zu 3 Blätter gleichzeitig zeigen lassen
- Volle Mobilität, tragbar, extrem vielseitiger und kippbar
- Verstellbare Blockklammer, für alle Flipchartblöcke geeignet
- Mobiler Fuß mit 5 arretierbaren Rollen
- Flexibler Gebrauch: für verschiedene Marker geeignet
- GS TÜV zertifiziert
- Stiftablage, Montagekit und Anleitung enthalten
Weitere Informationen: | | Größe: | 70x100 cm | Oberfläche: | Glas | Magnetisch: | Ja | Garantie: | 2 Jahre | Höhenverstellbar: | Ja | Befestigungsmaterial: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Stellwandrollen, Tafelstativ-Rollen, Trennwandrollen, flip-chart weiß, glas board, flipchart bi-silque, Glas Flipchart, Glas Tafel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 402,26* | € 476,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 398,20* | € 484,52* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 416,37* | € 490,11* | | | | Lager 2644 | | | | | | € 5,00* | ab € 568,57156* | € 640,51156* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 656,74* | € 720,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2644 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2644 | | Versand: Lager 2644 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2644 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|