Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Sauger-Sechskant-Schlauchtülle Messing roh, AG 1 für Schlauch 1 173807


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASW Sauger-Sechskant-Schlauchtülle Messing roh, AG 1 für Schlauch 1 173807
Artikel-Nr.:
     262A-09542297
Herst.-Nr.:
     173807
EAN/GTIN:
     4042707246325
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
ASW Sauger-Sechskant-Schlauchtülle Messing roh, AG 1 für Schlauch 1 173807
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,86*
€ 12,67*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 10,27*
€ 12,79*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 319,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.