Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Schlauchtülle AG 1, für Schlauch 34, Messing roh 173903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASW Schlauchtülle AG 1, für Schlauch 34, Messing roh 173903
Artikel-Nr.:
     262A-08251893
Herst.-Nr.:
     173903
EAN/GTIN:
     4042707215451
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
ASW Schlauchtülle AG 1, für Schlauch 34, Messing roh 173903
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,18*
€ 11,60*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 9,69*
€ 11,91*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 297,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.