Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rehau Einfachabzweig RAUPIANO PLUS DN 11075, 87Grad, weiß 11213441001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAUPIANO PLUS Einfachabzweig 87° DN 110/75, 87°
RAUPIANO PLUS Einfachabzweig 87° DN 110/75, 87°
Artikel-Nr.:
     262A-07541988
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     11213441001
EAN/GTIN:
     4007360058548
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe pe
steckmuffe
steckmuffe rehau
Rehau Einfachabzweig RAUPIANO PLUS DN 11075, 87Grad, weiß 11213441001
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 9,91*
€ 14,16*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 16,54*
€ 20,10*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 402,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.