Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oventrop Press-Zange Typ H 26 A, für Rohr d= 26mm 1519493


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oventrop Press-Zange Typ H 26 A, für Rohr d= 26mm 1519493
Artikel-Nr.:
     262A-00891493
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1519493
EAN/GTIN:
     4026755216004
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Oventrop Press-Zange Typ H 26 A, für Rohr d= 26mm 1519493
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,02*
€ 514,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,76*
€ 465,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,15*
€ 455,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,33*
€ 434,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.