Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Tragschale DN 150, 3 m, lackiert, verzinkt 369850001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Tragschale DN 150, 3 m, lackiert, verzinkt 369850001
Artikel-Nr.:
     262A-00750561
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     369850001
EAN/GTIN:
     4025416143079
Suchbegriffe:
HDPE-Rundstab
Tragschalen für Rohrschellen
Tragschienen für Rohrschellen
tragschalen für rohrschellen
Geberit Tragschale DN 150, 3 m, lackiert, verzinkt 369850001
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 34,21692*
€ 41,30691*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 31,78002*
€ 42,23001*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 41,30691*
€ 49,15522
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,21692*
€ 47,85813
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,21692*
€ 40,71813
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 11,40564* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 413,0691* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.