Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Tragschale DN 56, 3 m, lackiert, verzinkt 363850001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Tragschale DN 56, 3 m, lackiert, verzinkt 363850001
Artikel-Nr.:
     262A-00750554
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     363850001
EAN/GTIN:
     4025416025733
Suchbegriffe:
HDPE-Rundstab
Tragschalen für Rohrschellen
Tragschienen für Rohrschellen
tragschalen für rohrschellen
Geberit Tragschale DN 56, 3 m, lackiert, verzinkt 363850001
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 19,0404*
€ 23,49042*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,67*
€ 24,28002*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,49042*
€ 27,9536
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84041*
€ 27,18009
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,0404*
€ 22,65808
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 6,3468* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 234,9042* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.