Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber Panasonic 18V EY 79A3 LJ2G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Schlagbohrschrauber EY 79A3
Akku-Schlagbohrschrauber EY 79A3
Artikel-Nr.:
     2627W-815079A303
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY 79A3 LJ2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
akku-schlagbohrschrauber 18v 5ah
akku schlagbohrschrauber

Akku-Schlagbohrschrauber Panasonic EY 79A3

  • Kompaktes Gehäuse (188 mm) für besseres Handling und Kontrolle
  • Leistungsstarker schlanker Akku ermöglicht ergonomische Formgebung und höchste Maschinenleistung
  • Neuer Gewindeschneid-Modus
  • Der "Tapping-Modus" ermöglicht das komfortable Gewindeschneiden. Die Drehrichtung des Schraubers wird bei jedem betätigen des Schalters automatisch gewechselt.
  • Neue Funktion zur Drehzahlkontrolle
  • Elektronische Drehzahlstabilisierung
  • Elektronische Auslaufbremse
  • Gürtelhalter
  • LED Licht
  • Inkl. zweitem Akku

Lieferumfang:

  • 2 Akkus 5,0 Ah
  • Ladegerät
  • Systainer
Weitere Informationen:
Spannung:
18 V
Akkukapazität nach IEC:
5,0 Ah
Ladezeit (Nutzladung / Vollladung):
66 / 80 Min
Drehzahl ohne Last in min-1:
Niedrig 20 – 530 / Hoch 70 – 1800
Max. Drehmoment:
32 / 50 Nm
Schlagbohrfunktion (Schläge / Min.):
Niedrig 400-9.500 / Hoch 1.250-32.300
Gewicht incl. Akku:
2,05 kg
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagbohrschrauber 18v, Akku-Schlagschrauber, Akku-Bohrschrauber, Akkubohrschrauber, Akkuschrauber, Panasonic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,79*
€ 486,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,76*
€ 482,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 403,20*
€ 479,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,29*
€ 435,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,20*
€ 420,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,49*
€ 399,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EY0L82B32
ab € 46,59*
Zubehör
Panasonic
EY9L54B32
ab € 85,89*
Zubehör
Panasonic
EY 9L53 B
ab € 69,59*
Zubehör
Panasonic
CHARGER EYOL11B
ab € 66,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.